Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na ocel/nerezovou ocel

Lam.br.kotouč Longlife,běžná/nerez oc.
LAM.KOT.LL PR.125 MM,HR40, ZK

Obj. č. 0578480524

EAN 4047376131026

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na ocel/nerezovou ocel

Obj. č. 0578480524
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
S patentovaným tvarem a uspořádáním segmentu. Extrémně dlouhá životnost a zároveň velmi účinný úběr materiálu. Vhodný zejména na broušení hran

Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými bruskami



Max. obvodová rychlost 80 m/s



Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)



Odolná brusná tkanina s přídavnou aktivní brusnou svrchní vrstvou (povlak Topsize)



Odolný nosný kotouč ze skelné tkaniny



Nový patentovaný tvar a uspořádání segmentu


  • Vydrží až čtyřikrát déle než běžné lamelové kotouče a nabízí velmi vysoký úběr

  • Ideální využití brusných lamel

  • Účinnější využití brusných zrn

  • Více než 70 % brusného materiálu je umístěno na vnější části nosného kotouče


Účinná brusná tkanina (zirkon-hliník s aktivní krycí brusnou vrstvou)


  • Velmi dlouhá životnost

  • Velmi vysoká míra úběru materiálu

  • Velmi chladné broušení

  • Nedochází k odbarvení materiálu


Minimální vibrace v porovnání s běžnými brusnými kotouči


  • Zabraňuje „nemoci bílých prstů“

  • Nenáročné na stroje
Upozornění

Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.



Čisté a správné skladování kotoučů


Suché místo při pokojové teplotě +20 °C

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální na zpracování oceli, nerezové oceli a hliníku


  • Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.

  • Běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli, kalené oceli

  • Plechy z nerezové oceli, nelegované nerezové oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Zrnitost

40

Konstrukce

Rovný

Materiál držáku talíře

Skleněná tkanina

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. doporučená rychlost otáčení

7500 ot/min

Materiál brusného materiálu

Zirkonový korund

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle