Lamellómaró HVF 800
Lamellómaró, HVF 800
ELEKTROMOS LAPOSTIPLI MARÓ HVF 800
Cikksz. 57062001
EAN 4061975221315
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elforgatható elülső panel skálával
Gérillesztésekhez 0–90°-ig, fokozatmentesen állítható, 22,5°, 45° és 67,5°-os reteszeléssel, állítható magasságú
Ergonómia
A praktikus, bordázott fogantyú optimális erőátvitelt és kezelést biztosít
Finommegmunkálás
Kétoszlopos vezetés, könnyen látható középső és külső jelölések az alsó és az előlapon
Munkavédelem
A csatlakoztatható műanyag lap védi a kezet a vágószerszámtól
Tisztaság
Beépített porelszívó rendszer a tiszta munkavégzéshez
Komfort
Könnyen elérhető be- és kikapcsoló gomb, reteszelési lehetőséggel a folyamatos működéshez
Gyors szerszámcsere
Orsóreteszelés
Finombeállítás
Előre beállított vágási mélység faösszekötő panelekhez
Adatlapok(X)
Robusztus, pontos csatlakozásokhoz faösszekötő paneleket tartalmazó kemény- és puha fában, faforgácslemezben és műanyagban
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 800 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 10750 Ford/perc |
Max. fordulatszám névleges terhelésnél | 6000 Ford/perc |
Alaplemez hossz x alaplemez szélesség | 130 x 130 mm |
Min./max. gérszög | 0-90 fok |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M10 |
Horonyszélesség | 4 mm |
Hosszúság | 315 mm |
Gép tömege | 3,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
TEXTIL ZSÁK
ADAPTER
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3