Lamellómaró HVF 710-S
Lamellómaró, HVF 710-S
LAMELLÓ KEKSZ MARÓ 710-S
MASTER
HVF710-S

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elforgatható homloklap skálával
0–90°-os sarokillesztéses kötésekhez (fokozatmentesen változtatható), 22,5°-, 45°- és 67,5°-os osztásokkal
Állítható magasságú előlap különböző anyagvastagságokhoz
0–26 mm (0–1 hüvelyk) közötti skála és három gyorsbeállítás a revolveres mélységbeállító ütközőn
Előre beállított marási mélységek fa lapostiplikhez
0, 10 és 20, valamint Duplex (D), Simplex (S) és Max méretű fa lapostiplikhez, finombeállítással
Precíz működtetés
Kétoszlopos vezetés könnyen látható középső és külső jelölésekkel a fenék- és a homloklapon
Biztonságos
A csatlakoztatható műanyaglap védi a kezet a vágószerszámtól.
Nem csúszik meg a munkafelületen
Gumi gyűrűk a homloklapon
Kényelmes
Nagy fogantyú és könnyen hozzáférhető be-/kikapcsoló reteszelő funkcióval a folyamatos működés érdekében
Gyors szerszámcsere
Orsóreteszelés
Hosszú élettartam
Automatikusan kioldó szénkefék
A hatékony elszíváshoz az ISS 45-M ipari porszívó ajánlott.
Adatlapok(X)
Robusztus, pontos illesztésekhez kemény- és puha fában, faforgácslemezben és faösszekötő lemezeket tartalmazó műanyagban.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 710 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 10000 Ford/perc |
Max. fordulatszám névleges terhelésnél | 6000 Ford/perc |
Alaplemez hossz x alaplemez szélesség | 130 x 130 mm |
Min./max. gérszög | 0-90 fok |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M10 |
Horonyszélesség | 4 mm |
Hosszúság | 360 mm |
Gép tömege | 2.6 kg |
Kábelhossz | 3 m |

TEXTIL ZSÁK

ADAPTER

CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!