Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Normalkorund mit Gewebeteller

Lamellenfächerschleifsch. Normalkorund Gewebetellr
LFSHLFSHB-NK-GWB-GWOE-BO22,2-K80-D178

Art.-Nr. 0579317880

EAN 4011231481922

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Normalkorund mit Gewebeteller

Art.-Nr. 0579317880

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Lebensdauer dank hochwertigem Schleifkorn.
  • Baumwollgewebe

  • Trägerteller aus Glasgewebe

  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing, Bronze. Zum Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweissnahtbearbeitung. Zum Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.

Durchmesser (Ø)

178 mm

Bohrung

22,2 mm

Körnung

80

Ausführung

Gewölbt

Drehzahl max.

8600 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen