Lamellás csiszolótárcsa, OSF® (készremunkálás egy lépésben)
Lamellás csiszolótárcsa, OSF
LAMELLÁS-CST-OSF-F22,23-KÖZÉP-D125
Cikksz. 0585580328
EAN 4050642411968
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben
- 1. Hegesztési varratok csiszolása
- 2. Felületek homogenizálása
- 3. Simító
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Felület-előkészítő, nem szőtt nejlon csiszolóanyag
- Alumínium-oxid Topsize csiszolószövettel
- Strapabíró üvegszálas támasztótányér
- Hatalmas mértékű időmegtakarítás (jelentősen kevesebb munkafázis)
- Hegesztési varratok csiszolása és finommegmunkálása egy lépésben
- Állandó, alacsony Ra érték (kitűnő felületminőség)
- Csiszolás közben nincs alakváltozás
- Hidegebb csiszolás (alacsony üzemi hőmérséklet)
- Nincs eltömődés
- Nincs szükség kiegészítő támasztótányérra
A felületminőség az érdesség (Ra érték) kifejezésére szolgál
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | Közepes |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Ajánlott min./max. fordulatszám | 2500-3500 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 3500 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |