Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolótárcsa, Flexi-Disc

Lamellás csiszolótárcsa, Flexi-Disc
LAMELLÁS-CST-FLEXI-CK-MÜA-E-K60-D50

Cikksz. 0578705060

EAN 4052703992713

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolótárcsa, Flexi-Disc

Cikksz. 0578705060
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
Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához

∅ 50 és 75 mm:


  • Rugalmas mini lamellás csiszolótárcsák gyorsváltó rögzítéssel pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), hajlékony tengelyekhez

  • Az ∅ 75 mm tárcsák használhatók pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval


∅ 115 mm:


Rugalmas lamellás csiszolótárcsák 22,23 mm-es rögzítéssel pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókhoz



Kivitel:


  • ∅ 50 és 75 mm-es, robusztus műanyag tányérral és gyorscserés rögzítéssel

  • ∅ 115 mm többrétegű üvegszálas tányérral és 22,23 mm-es furattal

  • Robusztus, rugalmas pamutszövet nagy szakítási ellenállással


A Flexi-Disc további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:


  • Nincs eltömődés vagy elkenődés

  • Hideg csiszolás, minimális elszíneződés, különösen Flexi-Discek használata esetén

  • Sokoldalú, széles körű alkalmazás

  • Jelentősen finomabb felületek lehetségesek ugyanazzal a szemcsemérettel

  • Nagyobb szakítószilárdság a sarkok és élek csiszolásakor

  • Fokozott kopási teljesítmény
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A Mini tárcsához hasonló, de különösen alkalmas konkáv/hullámos felületekhez, valamint forgácsolás simításához, átmenetekhez és profilok csiszolásához.

  • Megmunkálható anyagok: Különösen alkalmas nemesacélok, króm és nikkel ötvözetek, ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfémek, fémöntvény, kemény műanyagok és fa megmunkálásához.

Átmérő (Ø)

50 mm

Szerszámbefogó típusa

3M Roloc rendszer

Szemcseméret

60

Kivitel

Egyenes

Tartótányér anyaga

Műanyag

Max. fordulatszám

30000 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ