Lamella flap disc OSF II
Lamella flap disc OSF II
LAMELLÁS-CST-(OSF II)-F22,23-KÖZÉP-D125


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | Közepes |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 U/min |
Ajánlott min./max. fordulatszám | 2500-3500 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 3500 U/min |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |