Lambdaszonda csavarkulcs Hatszög szondákhoz
Lambdaszonda csav.kulcs, hatlapú és tizenkétlapú
LAMBDA SZONDA SZERSZÁM, 6-LAPÚ KULC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Edzett különleges acél különösen nagy terhelésekhez
- Horonnyal ellátott behajtás rögzített kábelekkel ellátott szondák elhelyezéséhez, lehetséges sérülések kiküszöböléséhez.
- Időt és pénzt takarít meg
- Gyakorlatilag minden típusú lambdaszondához
- A mozgatható fej szűk helyekhez is ideális.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 22 mm |
Hosszúság (L) | 270 mm |
Csavarkulcsfej külső méret (dk) | 36 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Kihajtás 2. módja | Belső hatlap |