Lakovací hadice
Lakovací hadice, kompletně osazená
LAKÝRNICKÁ HADICE 9MM, 10M ČERVENÁ
Obj. č. 069999610
EAN 4049557288123
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elektrický odpor: R <= 106 ohm/m
- Vysoká teplotní odolnost od –40 °C do +95 °C a vysoká odolnost proti vlhkosti a ozónu
- Pryž z ethylen-propylen-dienového monomeru (EPDM) zůstává mimořádně pružná a ohebná za všech povětrnostních podmínek
- Maximální pracovní tlak 20 bar zajišťuje vysoký součinitel bezpečnosti
Datové listy(X)
Vnitřní průměr hadice | 9,5 mm |
Vnější průměr hadice (A) | 17 mm |
Délka (L) | 10 m |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 95 °C |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Barva | Červená |
Materiál | EPDM |