Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lakovací hadice

Lakovací hadice, jednotlivá
HADI-TV-PRCZ-TRT-9/16-PNMONTIERT-L10M

Obj. č. 06999910

EAN 4049557288185

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lakovací hadice

Obj. č. 06999910
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
Antistatická pneumatická hadice bez silikonu pro lakovací práce. Jednotlivá, bez armatur.
  • Elektrický odpor: R <= 106 ohm/m

  • Vysoká teplotní odolnost od -40 °C do +95 °C a dobrá odolnost proti vlhkosti a ozónu

  • Pryž z ethylen-propylen-dienového monomeru (EPDM) zůstává mimořádně pružná a ohebná za všech povětrnostních podmínek.

  • Maximální pracovní tlak 20 bar zajišťuje vysoký součinitel bezpečnosti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr hadice

9,5 mm

Vnější průměr hadice (A)

17 mm

Délka (L)

10 m

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 95 °C

Max. pracovní tlak

20 bar

Barva

Červená

Materiál

EPDM

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlospojka s hadicovou spojkou série 2000 pro PVC hadice Würth

SPOJK-RYCHLUZAMK-SV-S2000-HADI-9MM

Hadicová spojka se vsuvkou řada 2000

NTR-KVI-SV-S2000-HADI-9MM

Pro PVC a lakovací hadice Würth
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hadicová spona s asymetrickým zámkem

HADICOVÁ SPONA OCEL/NER, 8-16MM, 9MM

Asymetrické pouzdro, hladká, vroubkovaná vnitřní strana pásku s oblými hranami
x 25 ks