Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lakatretesz Füles lemezzel

Lakatpánt, acél, horganyzott
LAKATRETESZ FÜLES LMZ-(KÉK H)-105X35MM

Cikksz. 0688401606
EAN 4048539641857
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél, alumínium vagy fa felületeken használható.

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szárhossz

105 mm

Szélesség

35 mm

Füles lemez hossza

35 mm

Füles lemez szélessége

34 mm

Füles lemez magassága

25 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kapupánt csavar anyával DIN 603, anyával, acél, szilárdsági osztály 4.8, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-KAPUP-DIN603-ANYA-4.8-(A2K)-M6X30