Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

Lakatoskalapács műanyag nyéllel
KALAPÁCS-GÉPÉSZ-500G

Cikksz. 071573 50

EAN 4011231747097

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

Cikksz. 071573 50
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
Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel

Nem sérül a kalapácsnyél


Robusztus nyélvédő hüvely

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kalapácssúly

500 g

Hosszúság (L)

320 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Duplán ívelt hikori-fa nyél

KALAPÁCSNYÉL 320MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk