Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint
KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G
Cikksz. 071573150
EAN 4011231747233
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális keménység, nem reped szét
Indukciósan edzett
Jó kezelhetőség, hosszú élettartam
Duplán ívelt, lakkozott kőrisfa nyél
Szintetikus gyantával szigetelt gyűrűékkel rögzített nyél
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 500 g |
Hosszúság (L) | 320 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!