Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint
KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-300G
Cikksz. 071573130
EAN 4011231747202
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális keménység, nem reped szét
Indukciósan edzett
Jó kezelhetőség, hosszú élettartam
Duplán ívelt, lakkozott kőrisfa nyél
Szintetikus gyantával szigetelt gyűrűékkel rögzített nyél
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 300 g |
Hosszúság (L) | 300 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!