Lakat, Würth
Lakat, Würth
PADLOK-WUERTH-AL-40MM-BLACK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A zár gyorsan bezáródik, mivel nincs szükség a kulcs behelyezésére a zárás során
- A műanyag bevonat szükség esetén jelölőfilccel megjelölhető
- Sárgaréz stift-hengerzár
- Dupla reteszelés
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Ház szélessége (A) | 43,2 mm |
Zárási mód | Eltérő zárású |
Kivitel | 5-pólusú |
Ház anyaga | Alumínium |
Védőbevonat anyaga | Műanyag |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kulcsok anyaga | Acél |
Védőburkolat színe | Fekete |
Felszíni csat | Műanyaggal burkolt |
Kulcs felület | Nikkelezett |
Kapocs felülete | Krómozott |
Kulcsok száma | 2 darab |
Ház vastagsága (B) | 16,3 mm |
Házmagasság (C) | 32,2 mm |
Kengyelátmérő (D) | 6,6 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 22,5 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 20,3 mm |
Felhasználható | Szerszámos kocsi, Szerszámosláda, Poggyász, Zárretesz, Hasps, Zárható öltözőszekrény |
Lehetséges lezárások száma | 500 darab |