Lakat, Combi-Lock
Lakat, Combi-Lock
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felhasználó által beállítható egy három vagy négy számjegyű kód, amely a zár nyitását követően bármikor módosítható
- A kombináció beállítása a zár bezárása után a számjegyek elforgatásával történik
- Számos különböző típusú zárrendszer
- A kengyel az egyik oldalon zár
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Ház szélessége (A) | 30 mm |
Zárási mód | Eltérő zárású |
Görgők száma | 3 darab |
Ház anyaga | Sárgaréz |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kapocs felülete | Krómozott |
Ház vastagsága (B) | 12,5 mm |
Házmagasság (C) | 41,6 mm |
Kengyelátmérő (D) | 5 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 27 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 12,7 mm |
Felhasználható | Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Zárretesz, Hasps |