Lakat, 97-es típus
Lakat, 97-es típus
LAKAT-TIP 97-CÖ-40MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem eltávolítható számgörgők
- Magas szintű korrózióvédelem
- Dupla reteszelés
- Nagy kengyel-kitépési erő
- A kengyel és a reteszelő mechanizmus elemei edzettek
A záráshoz nyomja be a kengyelt, majd állítsa be a számkódot.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Ház szélessége (A) | 40 mm |
Biztonsági szintű zár | 4 |
Görgők száma | 4 darab |
Ház anyaga | Cink formaöntvény |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Szín | Fekete |
Kapocs színe | Fekete |
Felszíni csat | Lakkozott |
Kapocs felülete | Lakkozott |
Ház vastagsága (B) | 15 mm |
Házmagasság (C) | 54 mm |
Kengyelátmérő (D) | 6 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 32 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 23,4 mm |
Felhasználható | Zárható öltözőszekrény, Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Zárretesz, Hasps |