Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lágyforrasz paszta, Nr. 30 Ecsettel

Lágyforrasz paszta, 30-as számú, ecsettel
LÁGYFORRASZTÓ PASZTA NR. 30 - 250 G

Cikksz. 0987130

EAN 4046777251333

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lágyforrasz paszta, Nr. 30 Ecsettel

Cikksz. 0987130
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
  • DIN EN 29454-1/3.1.1.C szabvány szerinti folyasztószer

  • DIN EN ISO 9453 szerinti S-Sn 97 Cu 3 forrasz (60 m/m%)

  • A maradványok hideg vízben oldódnak
Megjegyzés

A folyasztószer-maradványok maró hatásúak, amelyeket kívülről törléssel, belülről pedig öblítéssel kell eltávolítani.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felhasználásra kész lágyforrasz paszta előcinezéshez és lágyforrasztáshoz rézcsövek szerelésekor, szerelvényforrasszal együtt. Ideális vörösréz csöveket tartalmazó hideg- és melegvizes rendszerekhez, DVGW/GW 2 és GW 7 szerint

Útmutató

Az ecsettel vigye fel a lágyforrasz pasztát az előzetesen tisztító vlies anyaggal megtisztított felületekre. A forrasztott csatlakozást egyenletesen melegítse fel az üzemi hőmérsékletre (kb. 300 ºC), majd adja hozzá a szerelvényforraszt. A forrasztási munkák végezhetők lánggal vagy ellenállásfűtéssel.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

250 g

Szín

Szürke

Anyagmegnevezés

S-Sn97Cu3

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

EN szabvány

29453, 29454-1

DIN

1707, 8511

pH-érték

7

Min. gyulladáspont

135 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk