Lágyforrasz Ólommentes a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
Forrasztóón rúd, ólommentes
FORRASZTÓ-ÓN-ÓLOMMENTES-SN90ZN7CU3
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mindig lágyforraszt alkalmazzon ólommentes ónpasztával
Adatlapok(X)
Lehetséges alkalmazási területek:
- Hűtőberendezések szerelése
- Karosszériagyártás
![]() | |
Anyagmegnevezés | S-Sn90Zn7Cu3 |
Min. olvadási hőmérséklet | 200 °C |
Max. olvadási hőmérséklet | 280 °C |
Forma | Lapos |
Keményforrasz Sn aránya (tömegszázalék) | 90 % |
Ólommentes | Igen |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 220 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 300 °C |
Keményforrasz Cu aránya (tömegszázalék) | 3 % |
ISO | 9453 |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1 kg |