Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lagerschalen Montagesatz

Lagerschalen Montagesatz
LAGERSCHALEN MONTAGESATZ 85-180MM

Art.-Nr. 1952001280

EAN 4250158153127

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerschalen Montagesatz

Art.-Nr. 1952001280
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
Zur exakten und zentrischen Demontage und Montage von Lagerschalen.
  • Verkantungs- und beschädigungsfreie Montage

  • Robuste geschmiedete und zerlegbare Ausführung

  • Kann in Verbindung mit der kurzen Druckstange unter der Werkstattpresse eingesetzt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PKW, Transporter, NFZ, Bus, Land- und Baumaschinen, Maschinen- und Anlagenbau

Klemmbereich min.

85 mm

Klemmbereich max.

180 mm

Klemmbereich min./max.

85-180 mm

Produktgewicht (per Stück)

4400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen