Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lagerboxenschrank PRO

Lagerbox Schrank PRO
FLGTRSHRNK-LGRBOX-PRO-FB14-BOX-RAL5010

Art.-Nr. 0957353141

EAN 4046778515298

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerboxenschrank PRO

Art.-Nr. 0957353141
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
Hochwertige Lagerbox zur optimalen Aufbewahrung von Kunststoff-Lagerboxen, mit optionalen Einlegeböden und Schubladen.
  • Robuste Stahlblechkonstruktion, geschweißt mit mehrfacher Abkantung

  • Tragfähigkeit pro Fachboden: 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Versenktes Sicherheitsschloss des Drehgriffs schützt den Inhalt gegen Diebstahl.


Die Vorteile der PRO-Serie:


  • Auswahl von 4 RAL-Farben für die Frontblenden

  • Schubladen mit 100-%-Teleskopauszügen, Tragfähigkeit bis zu 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden und Schubladen verstellbar im 15:15-mm-Raster

  • Schränke mit oder ohne Lagerboxen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO FB 14

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1200 x 500 x 1950 mm

Anzahl Fachböden

11 STK

Anzahl Schubladen

3 STK

Ausführung Schubladen

3 Schubfächer, 90 mm hoch

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Enzianblau RAL 5010

Ausführung Boxen

10 Boxen, Größe 2 blau, 28 Boxen, Größe 3 gelb, 40 Boxen, Größe 4 blau, 40 Boxen, Größe 5 rot, 50 Boxen, Größe 4 rot

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen