Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ladekabel Mode 2 T2/Schutzkontaktstecker

Ladekabel Elektrofahrz. Mode 2 T2/Schutzkontaktst.
LADEKBL-ELKFZ-MODE2-T2-STE/EF-10A-6M

Art.-Nr. 0510650210

EAN 4065746501835

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladekabel Mode 2 T2/Schutzkontaktstecker

Art.-Nr. 0510650210
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
Zum Not- bzw. Permanentladen von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
  • Sehr robust dank funktionellem Aluminiumgehäuse

  • Sehr gutes Kabelmanagement durch integrierte Kabelhalterung und Kabelklemmen

  • Sicheres Laden aufgrund der Temperaturüberwachung im Stecker und Gehäuse

  • Einfache Montage an der Wand mit der mitgelieferten Wandhalterung oder mit dem praktischen Bügel am Gehäuse an einem Haken

  • Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Anzahl Phasen

1 STK

Ladeleistung

2,3 kW

Nennstrom

10 A

Kabellänge

6 m

Stecker Fahrzeugseitig

Typ-2

Schutzart IP

IP 67

Fehlerstromschutz DC max.

6 mA/DC

Steckdosentyp

Typ E, Typ F

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 50 °C

Produktgewicht (per Stück)

2,200 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen