Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät für Ausbeulsystem Easy Puller

Ladegerät für Ausbeulsystem Easy Puller
LADEGER-AUSBEULSYS-115X75X65MM

Art.-Nr. 5705100200

EAN 4065746700818

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ladegerät für Ausbeulsystem Easy Puller

Art.-Nr. 5705100200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
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
Typbezeichnung

f. 0691500001

Eingangsspannung

264 V/AC

Ausgangsspannung min./max.

100-240 V

Frequenz min./max.

60 / 60 Hz

Ladestrom max.

2 A

Kabellänge

1500 mm

Länge

115 mm

Breite

75 mm

Höhe

65 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbeulgerät Easy Puller

AUSBEULGER-(EASY-PULLER)-(LIION-BATT)

Batteriebetriebener Spotter, zum Ausbeulen von kleinen und mittleren Dellen an Stahl-Karosserien