Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät-Set für Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3 und 1.5

Ladegerät-Set Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3/1.5
LADEGERSET-(F.HNDLEUCHT-0827940113/115)

Art.-Nr. 0827940213

EAN 4046777996449

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät-Set für Akku-LED-Handleuchte WLH 1.3 und 1.5

Art.-Nr. 0827940213
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
Für ältere Leuchten mit Micro-USB bzw. mini DC Anschluss
  • Netzteil 100-240 V

  • Anschlussleitung 1.200 mm USB/Micro-USB

  • Anschlussleitung 1.200 mm USB/mini DC
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Nennspannung 2 max.

240 V/AC

Nennspannung 2 min./max.

100 / 240 V/AC

Leitungslänge

1200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen