Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ladegerät-Set Akku-LED-Handleuchte

Ladegerät-Set Akku-LED-Handleuchte
LADEGERSET-(F.HNDLAMP-0827940126/350)

Art.-Nr. 0827940359

EAN 4053479790183

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät-Set Akku-LED-Handleuchte

Art.-Nr. 0827940359
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
Dieses Ladegerät-Set ist für die Lampen Art.-Nr. 0827940350, Art.-Nr. 0827940126 und Art.-Nr. 0827531 verwendbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Nennspannung 2 max.

24 V/DC

Nennspannung 2 min./max.

12 / 24 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen