Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lackschlichthammer

Lackschlichthammer
AUSBEULHAM-KAR-D12MM-STIEL200MM

Art.-Nr. 071574 325

EAN 4038898535805

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackschlichthammer

Art.-Nr. 071574 325
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
Spezialhammer zum Zurückrichten von Beulen auf lackierten Karosserien

Durch speziell geformte und polierte Schlagfläche des Hammers können Beulen oder überzogene Dellen gefühlvoll zurückgerichtet werden

Hinweis

Die Schlagfläche ist nicht verchromt, um Abplatzungen auszuschließen. Daher nach dem Gebrauch den Hammer immer einfetten. Bei auftretenden Bearbeitungsspuren kann die Stelle mit der Hochglanzpolitur beseitigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bahndurchmesser (Hammer) (Ø)

12 mm

Stiellänge

200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen