Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lackierschlauch

Lackierschlauch einzeln
DLSCHL-LACK-ROT-9,5/17-UNMONTIERT-L10M

Art.-Nr. 06999910

EAN 4049557288185

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackierschlauch

Art.-Nr. 06999910
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
Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Einzeln, ohne Armaturen.
  • Elektrischer Widerstand: R <=106 Ohm/m

  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon

  • Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam.

  • Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

17 mm

Länge (L)

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 95 °C

Betriebsdruck max.

20 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-9MM

Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-SCHL-9MM

For Würth PVC and painting hoses
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-B9MM-(8-16MM)

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
x 25 St.