Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lackierschlauch

Lackierschlauch komplett montiert
DLSCHL-LACK-ROT-9,5/17-MONTIERT-L10M

Art.-Nr. 069999610

EAN 4049557288123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackierschlauch

Art.-Nr. 069999610
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
Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Komplett montiert.
  • Elektrischer Widerstand, R <=106 Ohm/m

  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon

  • Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam

  • Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

17 mm

Länge (L)

10 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 95 °C

Betriebsdruck max.

20 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen