Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lackier-Heizkörperwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

Lackier-Heizkörperwalze WB/LM
HEIZKPRWALZ-WB/LM-FLORH8MM-B100MM

Art.-Nr. 069302810

EAN 4065746293280

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lackier-Heizkörperwalze WB/LM für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 069302810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Heizkörperwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Nylon in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer

Erstklassiges Lackierergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke sowie Rostschutz, Ölfarben, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharz, Kleber und Kleister auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Breite

100 mm

Florhöhe

8 mm

Außendurchmesser

31 mm

Innendurchmesser

15 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl