Lackier-Heizkörperwalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren
ZEBRA Lackier-Heizkörperwalze WB/LM/LA
HEIZKPRWALZ-WB/LM/LA-FLORH8MM-B100MM
Art.-Nr. 069301810
EAN 4065746294362
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke und Lasuren sowie Grundierungen, Versiegelungen, Dispersions-, Latex- und Ölfarben auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten Untergründen
Breite | 100 mm |
Florhöhe | 8 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke, Lasuren |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!