Lábhosszabbító Professzionális alumínium teleszkópos létrákhoz
Lábhosszabbító alu teleszkópos létrához
LÁBHOSSZABÍTÓ-LÉTRÁHOZ

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magasságkülönbségek kiegyenlítésére egyenetlen padlókon és lépcsőkön
- Fokozatmentesen állítható magasság max. 49 cm-ig
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Max. terhelősúly | 150 kg |
Gerendaméretekhez | 69 x 29 mm |
Beállítási tartomány min./max. | 0-490 mm |