Lábazatmagasság-állító F típus
Állítható konyhaláb, F típus
ÁLLVÁNY LÁB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beállítási tartomány: + 20 mm
- Teherbíró képesség: 150 kg
- Irodai és háztartási bútorokhoz
- Anyaga: Acél, cinköntvény és ABS
- A magasság 6 mm-es imbuszkulccsal állítható
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél/cinköntvény/akril-nitril-butadién-sztirol |
Teherbírás | 150 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 72,199 g |