Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LIBRA® szemüveg felett hordható védőszemüveg

Szemüveg felett hordható védőszemüveg, LIBRA
LIBRA VÉDŐSZEMÜVEG NÉGYZETES ÁTTETSZŐ

Cikksz. 0899102275

EAN 4049557822624

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LIBRA® szemüveg felett hordható védőszemüveg

Cikksz. 0899102275
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
Sokoldalú használhatóság, tökéletes védelem és kényelem

A szem területének kiváló lefedettsége



Innovatív lencse technológia kiváló optikai tisztasággal


  • Fáradásmentes munkavégzés

  • Jobb koncentrációs képesség

  • Mérsékli a balesetek és hibák kockázatát

  • Ideális hosszabb ideig és vényköteles szemüvegekkel együtt történő használatra


Kristálytiszta, torzításmentes látást biztosít


a hullámfront-optimalizált polikarbonát lencséknek köszönhetően



Kiváló minőségű lencsebevonat


  • Kívül: rendkívül karcolásálló

  • Belül: tartós páramentesítő bevonat


Kiválóan kombinálható vényköteles szemüvegekkel



Nincs érintkezés a szárak és a vényköteles szemüveg között, ezért nincs nyomáspont



A puha, különösen rugalmas szárvégek kényelmet nyújtanak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

42,000 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk