Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőszemüveg, LIBRA® LIBRA®

Védőszemüveg, LIBRA
LIBRA VÉDŐSZEMÜVEG SZÜRKE

Cikksz. 0899102271
EAN 4046778548371

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védőszemüveg, LIBRA® LIBRA®

Cikksz. 0899102271
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
Ultrakönnyű védőszemüveg az akadálytalan munkához

Alig észrevehető, csupán 18 g súlyú



Első osztályú kényelem az új típusú szíjtechnikának köszönhetően


Kétkomponensű technika a nyomásmentes illeszkedéshez



Egyenletes átmenet kemény műanyagból lágy műanyagba a szárak végén



Kiemelkedően vékony és törésbiztos lencse



Egyedülálló látási tisztasággal rendelkező lencse



Optimális illeszkedés és a használó nagyfokú védelme



Tökéletes biztonság, sportos kivitel



Kiváló minőségű lencsebevonat


  • Rendkívül karcolásálló borítás kívül

  • Tartósan páramentes borítás belül


100%-os UV védelem (400 nm-ig)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Szürke

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166
172

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

5-2,5 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

17,7 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér
Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk