LED-zseblámpa 2AAA Z1
Rúdlámpa, 2AAA Z1
ZSEBLÁMPA-LED-2XAAA
Cikksz. 0827870312
EAN 4052703169696
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus és kompakt kialakítás, a legnehezebb körülményekhez tervezték
- Maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújt
- ATEX 2. kategória/CENELEC besorolás 1., 2., 21., 22. zónák
A robbanásveszélyes atmoszféra gyakran jelen van (10-1 000 óra évente)
- Zsebcsíptetővel
- Hátsó kapcsoló
Veszélyes területeken (1., 2., 21., 22. zóna) történő használat esetén ügyeljen arra, hogy a 0827 870 315 cikkszámú elemeket használja!
Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Adatlapok(X)
Fényáram | 40 lm |
Fókuszálható | Nem |
Fénysugár hatótávolsága | 67 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 132 x 24 x 22 mm |
Anyag | ABS/PC |
Fény színe | Fehér |