LED szélességjelző lámpa, PRO, 24 V Univerzális
LED szélességjelző lámpa, PRO
Cikksz. 081242 950
EAN 4047376200975
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A HOTMELT módszert alkalmazó kábelösszekötésnek köszönhetően 100% vízzáró
A HOTMELT módszer olyan speciális eljárás, melynek során a kábelt termikus kötéssel rögzítik a lámpaházhoz, így biztosítva a vízálló tömítést és a tartós rögzítést.
Kompakt kivitel
A HOTMELT módszer olyan speciális eljárás, melynek során a kábelt termikus kötéssel rögzítik a lámpaházhoz, így biztosítva a vízzáró tömítést és a tartós rögzítést.
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
LED-ek száma | 1 darab |
Fény színe | Narancs |
Kábelcsatlakozás | 90 °-os HOTMELT csatlakozó |
Kábelhossz | 0,5 m |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Funkciók | Oldalsó jelző lámpa |
Névleges teljesítmény | 0,8 W |
Hosszúság | 95 mm |
Szélesség | 31 mm |
Magasság | 7,5 mm |
Furattávolság | 70 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!