Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED szélességjelző lámpa, 24 V Univerzális

LED szélességjelző lámpa foglalat

Cikksz. 081242 88

EAN 4024835557535

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED szélességjelző lámpa, 24 V Univerzális

Cikksz. 081242 88
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
Beépített fordított polaritás elleni védelem



Univerzális furatelrendezés a derékszögű tartóhoz


Könnyen felszerelhető

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Derékszögű tartóval

Világítótest típusa

LED

LED-ek száma

3 darab

Fény színe

Narancs

Kábelcsatlakozás

Csavaros csatlakozás

Névleges feszültség

24 V/DC

Funkciók

Oldalsó jelző lámpa

Névleges teljesítmény

0,55 W

Hosszúság

110 mm

Szélesség

38 mm

Magasság

24,2 mm

Furattávolság

70 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk