Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED szélességjelző lámpa, 24 V Schmitz típushoz

LED szélességjelző lámpa Schmitz típushoz

Cikksz. 081242 916

EAN 4045727349243

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED szélességjelző lámpa, 24 V Schmitz típushoz

Cikksz. 081242 916

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Schmitz típushoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Derékszögű tartóval

Világítótest típusa

LED

Fény színe

Narancs

Kábelcsatlakozás

Csavaros csatlakozás

Névleges feszültség

24 V/DC

Funkciók

Oldalsó jelző lámpa

Névleges teljesítmény

1,3 W

Hosszúság

119 mm

Szélesség

44 mm

Magasság

16 mm

Furattávolság

70 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

IP érintésvédelemi osztály

IP 69K

Összehasonlító szám

066203

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk