LED szélességjelző lámpa, 24 V Mercedes-Benz – Actros, Atego, Sprinter típusokhoz
LED szélességjelző lámpa, MB-Actros/Atego/Sprinter
Cikksz. 081242 915
EAN 4045727057414
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A HOTMELT módszert alkalmazó kábelösszekötésnek köszönhetően 100% vízzáró
A HOTMELT módszer olyan speciális eljárás, melynek során a kábelt termikus kötéssel rögzítik a lámpaházhoz, így biztosítva a vízzáró tömítést és a tartós rögzítést.
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Fény színe | Narancs |
Kábelcsatlakozás | 90 °-os HOTMELT csatlakozó |
Kábelhossz | 0,5 m |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Funkciók | Oldalsó jelző lámpa |
Névleges teljesítmény | 1 W |
Hosszúság | 120 mm |
Szélesség | 45 mm |
Furattávolság | 75 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
Összehasonlító szám | 000 544 54 11 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!