LED szélességjelző lámpa, 12 V/24 V Univerzális
LED old. helyzetjelző, uni., deréksz. tartó nélk.
Cikksz. 081242 882
EAN 4048539243075
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vízzáró és rezgésálló
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Derékszögű tartó nélkül |
Világítótest típusa | LED |
Fény színe | Narancs |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 1,5 m |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Funkciók | Oldalsó jelző lámpa |
Névleges teljesítmény | 0,8 W |
Hosszúság | 130 mm |
Szélesség | 32 mm |
Magasság | 18 mm |
Furattávolság | 116 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |