LED svítilna na krk Vícepolohová
LED svítilna na krk
LED SVÍTILNA NA KRK-200LM-2XAA
Obj. č. 0827500073
EAN 4062856202492
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Světlo se otáčí nahoru a dolů o 70 stupňů
- Pro použití v režimu hands-free ji noste na krku
- Elegantní provedení je atraktivnější a pohodlnější než u běžných čelových svítilen
- Každou hlavici ovládejte nezávisle
Včetně 2 baterií AA
Datové listy(X)
| Světelný tok | 200 lm | 
| Min./max. světelný proud | 100 / 200 lm | 
| Stupeň krytí | IP X4 | 
| Označení baterie | 1,5 V LR6 AA | 
| Počet akumulátorů / baterií | 0 ks | 
| Materiál | Akrylnitril-butadien-styrol/polyamid |