LED svítilna 4AA ELED ZOOM Z0
Svítilna 4AA Z0
KAPSVIT-Z0-LED-4XAA-EX/GESCPOUTZT
Obj. č. 0827870324
EAN 4052703169764
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce pro nejnáročnější podmínky
- Nabízí maximální bezpečnost a spolehlivost
- Konzistentní světelný výstup po 80 % provozní doby baterie
- Kategorie ATEX 1/CENELEC klasifikační zóny 0, 1, 2, 20, 21, 22
Výbušné prostředí je trvale nebo často přítomné (více než 1000 hodin ročně)
- Zadní spínač
V prostředích s rizikem výbuchu (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22) je nutno používat baterie s obj. č. 0827 870 325!
Baterie nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Min./max. světelný proud | 130 / 165 lm | 
| Možnost zaostřování | Ano | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 71 / 118 m | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 4 ks | 
| Materiál skříně | Plast | 
| Délka x šířka x výška | 162 x 41 x 36 mm | 
| Materiál | ABS/PC | 
| Barva světla | Bílá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!