LED rendszámtábla világítás, 24 V Univerzális
LED rendszámtábla világítás
Cikksz. 081242 610
EAN 4047376201163
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Teljes mértékben PUR-bevonatos LED egység
Megvédi az érintkezési felületet a nedvesség behatolásától a lámpabura megsérülésének esetén.
Adatlapok(X)
520 x 120 mm-es és 340 x 240 mm-es méretű rendszámtáblákhoz
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Fény színe | Fehér |
Kivitel | Felszerelés |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 0,5 m |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Névleges teljesítmény | 1,1 W |
Hosszúság | 99 mm |
Magasság | 57 mm |
Mélység | 54 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |