LED műhelylámpa mágneses talppal mobil használatra alkalmas.
LED műhelylámpa mágneses talppal
MÁGNESTALPAS-LÁMPA-LED-HSW13
Cikksz. 096380 869
EAN 4056807579788
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kapcsolóval
- Mágneses rátét a lámpa talprészében
- Elforgatható fejlámpák fogantyúval
- 2,4 méter spirálkábel jármű csatlakozódugóval szivargyújtóhoz
Adatlapok(X)
| Min./max. bemeneti feszültség | 10-36 V/DC | 
| Szélesség | 125 mm | 
| Magasság | 200 mm | 
| Mélység | 100 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 1,200 kg | 
| Fényáram | 1490 lm | 
| IP érintésvédelemi osztály | IP 67 | 
| Névleges feszültség | 12 V/DC | 
| Szín | Fekete, Piros | 
| Kábelhossz | 2,4 m | 
| Anyag | Alumínium |