LED kontúrfény rövid lámpakarral, 12 V/24 V
LED kontúrfény rövid lámpakarral
Cikksz. 081242 321
EAN 4047376200937
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legmodernebb kialakítás átlátszó üveglencsével.
3 LED funkcióval:
- Helyzetjelző világítás
- Hátsó világítás
- Szélességjelző lámpa
Teljes mértékben PUR-bevonatos LED egység
Megvédi az érintkezési felületet a nedvesség behatolásától a lámpabura megsérülésének esetén
Hőálló gumiból készült flexibilis lámpakar
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
Kivitel | Rövid lámpakar |
Fény színe | Piros/fehér/sárga |
Kábelhossz | 1,75 m |
Névleges teljesítmény | 4 W |
Hosszúság | 100 mm |
Magasság | 118,8 mm |
Világítótest típusa | LED |
Ház anyaga | Gumi |
Ház színe | Fekete |