Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED kontúrfény/hátsó szélességjelző, 12 V/24 V Univerzális

LED kontúrfény/hátsó szél.jelző, ADR által bev.

Cikksz. 081242 413

EAN 4048539243044

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED kontúrfény/hátsó szélességjelző, 12 V/24 V Univerzális

Cikksz. 081242 413

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tökéletesen zárt ház


Optimális védelem a víz behatolása ellen

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Kivitel

Közvetlen felszerelés

Fény színe

Fehér

Kábelhossz

0,5 m

Névleges teljesítmény

0,8 W

Hosszúság

130 mm

Szélesség

32 mm

Magasság

18 mm

Világítótest típusa

LED

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk