Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED kontúrfény 90°-os lámpakarral, 24 V

LED kontúrfény 90°-os lámpakarral, PUR

Cikksz. 081242 301

EAN 4038898432487

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED kontúrfény 90°-os lámpakarral, 24 V

Cikksz. 081242 301

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális

Teljes mértékben PUR-bevonatos LED egység


Megvédi az érintkezési felületet a nedvesség behatolásától a lámpabura megsérülésének esetén.



Hőálló gumiból készült flexibilis lámpakar

Megjegyzés

A lámpaburán a fehér oldalt „Fehér” felirattal látták el.



A LED lámpabura egység a 081242 20, 081242 30 és 081242 40 számú kontúrfényekhez is illeszthető.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Kivitel

90°-os lámpakar

Fény színe

Piros/fehér

Kábelhossz

1,75 m

Névleges teljesítmény

0,85 W

Hosszúság

182 mm

Szélesség

46,2 mm

Magasság

159 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Világítótest típusa

LED

Ház anyaga

Gumi

Ház színe

Fekete

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Lámpabura egység, LED Kontúrfényhez

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

Kontúrfényhez
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk