Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LED kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V

LED kontúrfény 90°-os lámpakarral

Cikksz. 081242 320

EAN 4047376200883

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
LED kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V

Cikksz. 081242 320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális

A legmodernebb kialakítás átlátszó üveglencsével



3 LED funkcióval:


  • Helyzetjelző világítás

  • Hátsó világítás

  • Szélességjelző lámpa


Teljes mértékben PUR-bevonatos LED egység


A lámpabura egység sérülése esetén semmilyen nedvesség nem tud behatolni az érintkezési felületre



Hőálló gumiból készült flexibilis lámpakar

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Kivitel

90°-os lámpakar

Fény színe

Piros/fehér/sárga

Kábelhossz

1,75 m

Névleges teljesítmény

4 W

Világítótest típusa

LED

Ház anyaga

Gumi

Ház színe

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk