LED fejlámpa, Z0
LED fejlámpa, Z0
FEJLÁMPA-Z0-LED-3XAAA
Cikksz. 0827809510
EAN 4056807893754
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- ATEX 1. kategória/CENELEC besorolási zóna 0
A robbanásveszélyes atmoszféra folyamatosan jelen van (több mint 1000 óra évente)
- Három világítási üzemmód (alacsony, erős, villogó)
- Elforgatható lámpafej
EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
0827809511Ha robbanásveszélyes helyeken használja, gondoskodjon róla, hogy a(z) 0827809511 cikkszámú elem legyen a készülékben! Más típusú elemek használata tilos.
Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Adatlapok(X)
A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz Alkalmas építőipari sisakokhoz.
Min./max. fényáram | 58 / 115 lm |
Fókuszálható | Nem |
Világítási tartomány min./max. | 43 / 61 m |
Min./max. világítási időtartam | 8-16 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!