LED fejlámpa Nagyteljesítményű, SL2
LED fejlámpa, SL2
LED FEJLÁMPA-SL2-3XAAA-200LUMEN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 90°-ban elfordítható lámpafej
- Fokozatmentesen szabályozható fényerő és fókuszálás
- Az akkumulátorokat nem tartalmazza a szállítási terjedelem.
- Fejpánt nélkül használható.
Adatlapok(X)
A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz Alkalmas építőipari sisakokhoz.
Min./max. fényáram | 5 / 200 lm |
Világítási tartomány min./max. | 20 / 120 m |
Min./max. világítási időtartam | 4-60 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP X4 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!